Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9U845037
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9U845037
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U845037
EAN
4022835387466
UBB
500691016942
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
38746