text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M10


Artículo No. 4U775124
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 5.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4U775124
EAN 4022835385462
UBB 500691011737
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 38546
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.