text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E BSW 5/8


Artículo No. 8G539163
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 27
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 27
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 27
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 27
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8G539163
EAN 4022835715269
UBB 500691051584
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 71526
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.