Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1M744358
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E BSW 1
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1M744358
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
36
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
36
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
36
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
36
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
8
Llave cuadrada (mm)
16
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1M744358
EAN
4022835715382
UBB
500691052160
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
71538