text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E BSW 1/2


Artículo No. 8M815880
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 12
Llave cuadrada (mm) 7
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8M815880
EAN 4022835717225
UBB 500691052574
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 71722
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.