Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
4X499055
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 7/16X20 B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4X499055
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
20
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
6.2
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4X499055
EAN
4022835359685
UBB
500513525864
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
35968