Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4G314252
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 7/16X14 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4G314252
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
14
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
6.2
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4G314252
EAN
4022835359487
UBB
500513525450
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
35948