text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 6X32 C


Artículo No. 4B708896
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 2.5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 12
Tamaño de rosca 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 2.5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 12
Tamaño de rosca 6
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 32
Llave cuadrada (mm) 2.1
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4B708896
EAN 4022835755067
UBB 500513423979
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 75506
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.