Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1Z331547
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 5X40 B-AZ
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Z331547
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
2.2
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
11
Tamaño de rosca
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
2.2
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
11
Tamaño de rosca
5
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
40
Llave cuadrada (mm)
1.8
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z331547
EAN
4022835755050
UBB
500513423714
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
75505