text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 52X5.0 left B


Artículo No. 3E299193
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 70
Longitud total (mm) 250
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 70
Rosca de paso (mm) 5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 70
Longitud total (mm) 250
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 70
Rosca de paso (mm) 5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 32
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3E299193
EAN 4022835345923
UBB 500513472893
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34592
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.