Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2W350926
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 5/16X18 2.1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2W350926
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
4.9
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2W350926
EAN
4022835715160
UBB
500513420173
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
71516