text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 48X5.0 B


Artikelnummer 4L556480
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 70
Longitud total (mm) 250
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 70
Rosca de paso (mm) 5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 70
Longitud total (mm) 250
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 70
Rosca de paso (mm) 5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 29
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 4L556480
EAN 4022835385905
UBB 500513422153
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 38590
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.