text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 3X0.5 left B


Artículo No. 5Q592799
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 2.2
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Rosca de paso (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 2.2
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5Q592799
EAN 4022835345268
UBB 500513472307
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34526
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.