text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 33X3.5 C 35° RSP


Artículo No. 4B758684
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 3.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 20
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4B758684
EAN 4022835385806
UBB 500513421163
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 38580
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.