Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0Q405682
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 30X3.5 left B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Q405682
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
3.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
3.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
18
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Q405682
EAN
4022835345787
UBB
500513471986
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
34578