text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 C


Artículo No. 0A750304
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 16
Llave cuadrada (mm) 5.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0A750304
EAN 4022835755180
UBB 500513425388
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 75518
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.