Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Y961487
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 27X3.0 left B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Y961487
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
3
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
16
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Y961487
EAN
4022835345763
UBB
500513471804
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
34576