Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0M991703
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 27X3.0 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0M991703
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
3
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
16
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0M991703
EAN
4022835385769
UBB
500513420587
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
38576