Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5S961185
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5S961185
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
12
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5S961185
EAN
4022835352662
UBB
500513525039
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
35266