text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5 B


Artículo No. 6E110602
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 12
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6E110602
EAN 4022835325666
UBB 500513481134
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 32566
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.