text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 2.IN.X4.1/2 C


Artículo No. 5O755572
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 70
Longitud total (mm) 250
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 70
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 70
Longitud total (mm) 250
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 70
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 4.5
Llave cuadrada (mm) 32
Tamaño de rosca (pulgadas) 2 inch
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5O755572
EAN 4022835755708
UBB 500513425123
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 75570
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.