text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 18X2.5


Artículo No. 6U714621
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 11
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6U714621
EAN 4022835315797
UBB 500513519685
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 31579
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.