text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 18X2.5 left B


Artículo No. 7M046925
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 11
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7M046925
EAN 4022835345626
UBB 500513471499
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34562
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.