text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 14X2.0


Artículo No. 6Z567318
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6Z567318
EAN 4022835315773
UBB 500513519271
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 31577
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.