Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6M246694
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 12X24 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6M246694
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
16
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
16
Tamaño de rosca
12
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
24
Llave cuadrada (mm)
2.7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6M246694
EAN
4022835755128
UBB
500513423300
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
75512