Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8B894371
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 12X1.75 A
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8B894371
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
29
Rosca de paso (mm)
1.75
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
29
Rosca de paso (mm)
1.75
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8B894371
EAN
4022835352501
UBB
500513524206
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
35250