text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 10X24 C


Artículo No. 1A241387
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 15
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 15
Tamaño de rosca 10
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1A241387
EAN 4022835755104
UBB 500513423144
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 75510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.