text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 10X24 C 35° RSP


Artículo No. 0C312936
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 10
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 10
Tamaño de rosca 10
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0C312936
EAN 4022835757108
UBB 500513423227
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 75710
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.