text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 10X1.5 left B


Referência 9O032751
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9O032751
EAN 4022835345466
UBB 500513471077
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34546
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.