Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4U568984
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1/4X20 2.1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4U568984
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
17
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
17
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
20
Llave cuadrada (mm)
3.4
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4U568984
EAN
4022835715146
UBB
500513419779
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
71514