text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.3/8X6 2.1/2


Artículo No. 9L426788
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 50
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 50
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 6
Llave cuadrada (mm) 22
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9L426788
EAN 4022835715504
UBB 500513419514
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 71550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.