Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8F077956
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.3/4X5 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8F077956
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
65
Longitud total (mm)
220
Diámetro del eje (mm)
36
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
65
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
65
Longitud total (mm)
220
Diámetro del eje (mm)
36
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
65
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
5
Llave cuadrada (mm)
29
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8F077956
EAN
4022835755623
UBB
500513424704
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
75562