text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1/2X20 B


Artículo No. 0U700502
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 22
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 22
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 20
Identificación del anillo de color Blanco
Llave cuadrada (mm) 7
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0U700502
EAN 4022835359692
UBB 500513525609
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 35969
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.