text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1/2X13 C 35° RSP


Referência 5O875818
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 25
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificações

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 25
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 13
Identificación del anillo de color Blanco
Llave cuadrada (mm) 7
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 5O875818
EAN 4022835359494
UBB 500513525294
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 35949
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.