text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.1/4X7 C 35° RSP


Artículo No. 2N873820
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 40
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 40
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 7
Llave cuadrada (mm) 18
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2N873820
EAN 4022835755463
UBB 500513424548
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 75546
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.