Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0S247950
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.1/4X12 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0S247950
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
12
Llave cuadrada (mm)
18
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/4 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0S247950
EAN
4022835775461
UBB
500513425958
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
77546