Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2R713518
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X6 2.1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2R713518
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
200
Diámetro del eje (mm)
32
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
200
Diámetro del eje (mm)
32
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
6
Llave cuadrada (mm)
24
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/2 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2R713518
EAN
4022835715542
UBB
500513419100
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
71554