Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3C806703
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E VG 6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3C806703
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
14
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
14
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
32
Llave cuadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C806703
EAN
4022835794325
UBB
500691080385
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
79432