Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6O160637
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E VG 12
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6O160637
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
26
Llave cuadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O160637
EAN
4022835794356
UBB
500691080955
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
79435