text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E VG 10


Artículo No. 2B189619
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 28
Llave cuadrada (mm) 6.2
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2B189619
EAN 4022835794349
UBB 500691080799
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 79434
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.