text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 9


Artículo No. 5A430670
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 26
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 26
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 26
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 26
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 10
Llave cuadrada (mm) 5.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5A430670
EAN 4022835794417
UBB 500691081375
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 79441
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.