Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0S959727
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0S959727
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
10
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0S959727
EAN
4022835794400
UBB
500691081110
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
79440