Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7W314994
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 42
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7W314994
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
200
Diámetro del eje (mm)
32
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
200
Diámetro del eje (mm)
32
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
6
Llave cuadrada (mm)
24
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7W314994
EAN
4022835794592
UBB
500691084916
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
79459