text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 40


Artículo No. 9S068389
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 50
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 50
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 6
Llave cuadrada (mm) 24
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9S068389
EAN 4022835794585
UBB 500691084759
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 79458
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.