text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 24


Artículo No. 0R237654
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 34
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 34
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 8
Llave cuadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0R237654
EAN 4022835794509
UBB 500691083199
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 79450
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.