text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 22


Artículo No. 5J917625
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 32
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 32
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 8
Llave cuadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5J917625
EAN 4022835794493
UBB 500691082936
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 79449
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.