text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 12


Artículo No. 0T031420
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 10
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0T031420
EAN 4022835794448
UBB 500691081946
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 79444
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.