Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7V699729
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M52X1,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7V699729
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
190
Diámetro del eje (mm)
40
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
32
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
190
Diámetro del eje (mm)
40
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
32
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
32
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7V699729
EAN
4022835394976
UBB
500691030133
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
39497