Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2L450035
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M38X1,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2L450035
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
170
Diámetro del eje (mm)
28
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
170
Diámetro del eje (mm)
28
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
22
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L450035
EAN
4022835394761
UBB
500691028905
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
39476