Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Q040077
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M20X1,0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Q040077
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
12
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q040077
EAN
4022835394389
UBB
500691024789
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
39438